{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Sigla materiale abrasivo | ZA | |
Confronto granulometrico | 280 | |
Grado di finezza | fine | |
⌀ Testa | 20 mm | |
Larghezza della testa | 15 mm | |
⌀ Gambo | 6 mm | |
Velocità consigliata | 10.000 min-1 | |
Numero massimo giri | 14.000 min-1 | |
Tipo di prodotto | Spazzole lamellari in tessuto abrasivo con gambo |
Codice articolo | 554908 20X15 | |
EAN / GTIN | 4062406272333 |