Dugókulcs készlet 1/2 col 30

Cikkszám: 953747 30
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
116 darabszám azonnal szállítható
  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Fiók kitöltöttségi szintje G-ben: 8×20
  • Csatlakozó négyszög: 1/2

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben 8×20
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
Szélesség 200 mm
Mélység 500 mm
Szélesség G-ben 8
Mélység G-ben 20
Szerszámok száma 30
Szerszámok száma 30
Kivitel dugókulcsokkal
Súly 3,891 kg
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 953747 30
EAN / GTIN 4062406157234

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajjal szemben ellenálló és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó kék kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.
A keményhab betétek 1/4 (10 G × 8 G ill. 250 × 200 mm) vagy 1/2 (20 G × 8 G ill. 500 × 200 mm) részben töltik ki a fiók hasznos területét.

Alkalmazható:

Új GARANT műhelykocsik teljesen kihúzható fiókokkal és új 20 G × 16 G ill. 500 × 400 mm (Sz × Mé) fiók rasztermérettel.

Tartalom:

Keményhab betét, üres 952001 sz. 953747 méret: 1 db
GARANT 6-szög dugókulcs fej, 642325 sz. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 méret: 1–1 db
GARANT 6-szög rátűzőkulcs 643229 sz. 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14 méret: 1–1 db
GARANT irányváltós kerepes hajtószár 640025 sz. 1/2 méret: 1 db
GARANT toldószár, 641029 sz. 75; 125; 250 méret: 1–1 db
GARANT keresztmarkolat 641329 sz. 295 méret: 1 db
GARANT kardáncsukló 641629 sz. 1/2 méret: 1 db

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek