Hatszögkulcs készlet keresztmarkolattal 9

Cikkszám: 953035 9
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
52 darabszám azonnal szállítható
  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Fiók kitöltöttségi szintje G-ben: 10×24

Termékadatok

Technikai adatok

LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben 10×24
Szélesség 250 mm
Mélység 600 mm
Szélesség G-ben 10
Mélység G-ben 24
Szerszámok száma 9
Kivitel csavarhúzóval
Súly 0,851 kg
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 953035 9
EAN / GTIN 4062406154677

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó szürke kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

Tartalom:

Keményhab betét, üres 952001 sz. 953035 méret: 1 db
HOLEX hatszögkulcs keresztmarkolattal 627481 sz. 2; 2,5; 3 méret: 1–1 db
HOLEX hatszögkulcs keresztmarkolattal és gömbvégű fejjel, 627484 sz. 3; 4; 5; 6; 8; 10 méret: 1–1 db

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek