Univerzális kés rögzítőcsavarral és 3 pengével, 18 mm

Cikkszám: 845045
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
108 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 170 mm
Termék fajtája Kutterkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 845045
EAN / GTIN 4975364019240
Gyártó száma AC501SHOF

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű profi kivitel alumínium présöntvényből, porszórt felület. Behúzható / kitolható penge pontos fém megvezetőben. 3 db 8 részes törhető pengével, 18 mm széles. Rendkívül éles minőségi penge, hosszú élettartammal.
Rögzítőcsavarral a pengerögzítéshez.

Alkatrész:

Tartalék pengéket lásd 845010 sz. 10 méret; 845015 sz. 10 méret; 845016 sz. 10 méret; 845018 sz. 50 méret; 845019 sz. 50 méret; 845021 sz. 10 méret; 845023 sz. 50 méret.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek