Letörhető penge készlet, 50 darabos, 18 mm „longlife” 50

Cikkszám: 845019 50
Ár beállítása 50 Darab (0,65 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
333 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Pengehossz 100 mm
Pengeszélesség 18 mm
Pengevastagság 0,5 mm
Letörhető pengék száma 8
Pengék száma 50
Bevonat TiN
Termék fajtája Penge

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 845019 50
EAN / GTIN 2050001962485
Gyártó száma 2011.0500/AB2-1000/SZ

Leírás

Kivitel:

A kemény penge ‑ Lutz® longlife, TiN bevonatú vágóéllel a penge kisebb mértékű kopása és jelentősen hosszabb élettartama érdekében. Vágott anyagtól függően 2 − 8-szoros élettartam érhető el.

TiN-bevonatú élek.
50 darabos készlet robusztus, speciális biztonsági adagolóban.

Alkalmazható:

845000845020 és 845025845080 sz. univerzális késhez.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek