Biztonsági kés SECUNORM 300, 1 pengével 1

Cikkszám: 842094 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 305 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz 140 mm
Pengék száma 1
Termék fajtája Biztonsági kés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 842094 1
EAN / GTIN 4002632801709
Gyártó száma 3000011002

Leírás

Kivitel:

Biztonsági kés 17 mm vágásmélységgel és automata penge visszahúzással. Ergonomikus, könnyű markolat mindkét oldalon tolókával, csúszásmentes Soft-Grip, jobb- és balkezeseknek. Biztonságos és egyszerű pengecsere (842097 sz. 10 méretű tartalék penge vagy 842098 sz. 2C méretű kerámia penge), a penge kétféleképpen használható.

Felhasználás:

Ideális akár 2 rétegű kartonok, fólia, műanyag pántok, ragasztószalag, zsákanyag és sok más biztonságos és fáradtságmentes vágásához.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek