Kisméretű csővágó 4 vezetőgörgővel

Cikkszám: 818305
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
236 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Vágókerék ⌀ 20 mm
Vágókerék szélessége 5 mm
Vágókerék furat 5 mm
Külső cső ⌀-höz 3 mm - 35 mm
Termék fajtája Csővágókhoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 818305
EAN / GTIN 4045197721464

Leírás

Kivitel:

Présöntött magnézium alaptest, fedett orsó és precíziós teleszkópos megvezetés. 4 vezetőgörgő (biztos tartás nagy ⌀ esetén is). Ergonomikus markolat tartalék vágókerékkel (819100 sz.) A testbe süllyeszthető belső sorjázó.

Felhasználás:

Univerzális, réz, alumínium és vékonyfalú acél / INOX csövek vágásához.

Alkatrész:

818020 sz. tartalék csapszeg a 819100 sz. tartalék görgőhöz. A kézi sorjázóhoz pengét lásd a 838510 sz. S10 méretnél.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek