Préselő készlet érvéghüvelyekhez présszerszámmal és huzalcsupaszító fogóval 1

Cikkszám: 729474 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
68 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz 265 mm
Szélesség 170 mm
Magasság 68 mm
Termék fajtája Présszerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 729474 1
EAN / GTIN 4003773086031
Gyártó száma 97 90 17

Leírás

Kivitel:

Teljes körű készlet a leggyakoribb szigetelt érvéghüvelyek préseléséhez. Robusztus, erős présszerszám könyökemelő áttétellel 0,08−16 mm2 keresztmetszethez (négyszög préselés), huzalcsupaszító fogó 0,03 − 10 mm2 a vezeték keresztmetszethez.

Tartalom:

729460 sz. 16 mérethez hasonló présszerszám, 728630 sz. 10 méretű huzalcsupaszító fogó és 1250 db gyakori érvéghüvely stabil műanyag dobozban (TANOS MINI-systainer®) 2 egymásra helyezhető műanyag betéttel.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek