Műszerész oldalcsípőfogó, krómozott, 2K markolattal 110 mm

Cikkszám: 724200 110
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
313 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 110 mm
Vágásteljesítmény: Lágy huzal max. ⌀ 3 mm
Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. ⌀ 1,2 mm
Szabvány DIN ISO 5749
Nyél Többkomponensű markolat
Gyártási eljárás Indukciósan edzett élek (kb. 63 HRC).
Alapanyag Speciális szerszámacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett
Felület krómozott
bekapcsolható nyitórugóval nem
nyitórugóval igen
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 724200 110
EAN / GTIN 4003773029649
Gyártó száma 70 15 110

Leírás

Kivitel:

Keskeny fejjel és indukciósan edzett élekkel. Élkeménység kb. 63 HRC. Felfekvő, játékmentes illeszték.
Krómozott fogó, többkomponensű anyaggal bevont szárak.
Nyitórugóval.

Szabvány:

DIN ISO 5749

Alapanyag:

Speciális szerszámacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.