Elektronikai szerszámkészlet, 118 darabos szerszámkofferrel

Cikkszám: 680400
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 3
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081557 LR3
Termék fajtája Szerszámkészlet

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 680400
EAN / GTIN 2050001016485

Leírás

Tartalma:

GARANT tolómérő: 1 db 410100 sz. 150 méret
Stahlwille® csillag-villáskulcs: 1–1 db 613500 sz. 3,2; 4; 5; 5,5; 7; 8; 10; 11; 13 méret
Hajlított kulcs készlet belső hatszöghöz: 1–1 db 626038 sz. 0,7; 0,9 méret
1–1 db 626037 sz. 1,3; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5 méret
1–1 db 626039 sz. 1/16; 3/32; 1/8; 3/16 méret
GARANT dugókulcs készlet, 1/4 col: 1 db 630325 sz. SD méret (41 darabos)
PB Swiss Tools villanyszerelő lapos csavarhúzó: 1–1 db 663000 sz. 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5 méret
PB Swiss Tools lapos csavarhúzó, rövid: 1–1db 664100 sz. 5,5; 8 méret
PB Swiss Tools lapos hajlított kulcs: 1–1 db 664800 sz. 4; 5,5 méret
PB Swiss Tools hajlított kulcs Phillipshez: 1–1 db 669400 sz. 1; 2 méret
PB Swiss Tools csavarhúzó Phillipshez: 1–1 db 668000 sz. 0; 1; 2; 1K; 2K méret
Keresőtükör: 1 db 081620 sz. 23 méret
Wera elektronika lapos csavarhúzó: 1–1 db 669900 sz. 2,5; 3; 4 méret
Wera elektronikai csavarhúzó Phillipshez: 1–1 db 669905 sz. 0; 1 méret
Wera Pozidriv elektronikai csavarhúzó: 1 db 669910 sz. 0 méret
KNIPEX® Cobra® vízpumpafogó: 1 db 705800 sz. 125 méret
Nem-mágnesezhető csipesz, hegyes: 1 db 727520 sz. AM méret
Nem-mágnesezhető csipesz, lépcsős / tompa: 1 db 727580 sz. AM méret
Nem-mágnesezhető csipesz, 160 mm, hajlított / tompa: 1 db 727700 sz. AM méret
Nem-mágnesezhető kihúzócsipesz, Micro-Packages-hez: 1 db 727840 sz. AM méret
Nem-mágnesezhető csipesz, teljesen szigetelt, hegyes: 1 db 727920 sz. AM méret
Szerelő fogó: 1 db 727950 sz. 200 méret
GARANT elektronikai oldalcsípőfogó: 1 db 726210 sz. 125 méret
GARANT elektronikai hegyesfogó: 1 db 727170 sz. 140 méret
GARANT elektronikai lapos fogó: 1 db 727165 sz. 140 méret
GARANT vanádium oldalcsípőfogó: 1 db 723040 sz. 160 méret
GARANT automatikus huzalcsupaszító fogó: 1 db 728613 sz. 6 méret
Lakklehúzó csipesz: 1 db 728770 sz. 120 méret
Kábelvágó, kisméretű: 1 db 730100 sz. 160 méret
Csapszegkiütő hüvellyel: 1 db 748201 sz. 9 méret (0,9 - 5,9 mm)
Lakatos kalapács Hickory nyéllel: 1 db 750100 sz. 100 méret
Tajim univerzális kés letörhető pengével: 1 db 844900 sz.
Svédcsavarkulcs: 1 db 813961 sz. 150 méret
Szigetelőszalag, fekete: 1 db 083654 sz. BLACK
Zseblámpa, LED: 1 db 081437 sz. BLACK
PARAT® szerszámkoffer: 1 db 692500 sz.

Figyelem:

A szerszámot külön szállítjuk.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek