„BIG Twin Move” elektromos szerszámkészlet 63 darabos 63

Cikkszám: 680102 63
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
56 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése BIG Twin Move
Tartalom (db) 63
Termék fajtája Szerszámkészlet

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 680102 63
EAN / GTIN 4003773082118
Gyártó száma 00 21 41

Leírás

Kivitel:

Teljes körű villanyszerelő szerszámkészlet kiváló minőségű szerszámkofferben. Kerekekkel és teleszkópos fogantyúval.
ABS koffer körbefutó alumínium kerettel, mindkét oldalon nyílik.

Tartalom:

Villanyszerelő vízmérték: 1 db 467415 sz. 430 méret
Pocket vízmérték Electric: 1 db 467484 sz. 70 méret
Villáskulcs „JOKER“: 1 db 10×13 mm méret
Multifunkciós kulcs TwinKey®: 1 db 623550 sz.
Dugókulcskészlet 1/4 col, 28 darabos: 1 db 630295 sz. S méret
Csavarhúzó Pozidrivhoz, VDE szerint szigetelt: 1 db 1 méret
Lapos csavarhúzó, VDE szerint szigetelt: 1 db 3,5 mm méret
Kraftform Kompakt VDE készlet, 16 darabos: 1 db hasonló mint 667260 sz.
Hegyes kombinált fogó, krómozott, VDE szerint szigetelt: 1 db 701655 sz. 145 méret
Vízpumpafogó Cobra®, foszfátozott: 1 db 705800 sz. 180 méret
Telefonfogó, hajlított, VDE szigetelt: 1 db 713700 sz. 200 méret
Erősített oldalcsípőfogó, krómozott, VDE szerint szigetelt: 1 db 723500 sz. 200 méret
Oldalcsípőfogó, krómozott, VDE szerint szigetelt: 1 db 725300 sz. 160 méret
Univerzális kábelcsupaszító szerszám ErgoStrip®: 1 db 728091 sz. 8-13 méret
Preci Strip huzalcsupaszító fogó 16 mm²-ig: 1 db 728631 sz. 16 méret
Szerelőfogó, VDE szerint szigetelt: 1 db 728787 sz. 200 méret
Présszerszám 16 mm² érvéghüvelyekhez: 1 db
Villanyszerelő véső: 1 db 743000 sz. 250 méret
Lakatos kalapács: 1 db 300 g méret
Fogókulcs: 1 db 813700 sz. 180 méret
Fix kábelkés, VDE szerint szigetelt: 1 db 844410 sz.
Szerszámkoffer: 1 db 692615 sz. 1 méret

Figyelem:

A szállítás szerszámkofferben történik elhelyezett szerszámmal.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek