{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kefe ⌀ D1 | 40 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Sörte vastagsága | 0,3 mm | |
Keferész hossza H1 | 20 mm | |
Maximális fordulatszám | 10 500 min-1 | |
Termék fajtája | Ecsetkefe |
Cikkszám | 574750 40 | |
EAN / GTIN | 4017359028056 | |
Gyártó száma | 434162 |