Élderékszög, edzett, lapos kivitel rozsdamentes, pontosság 00 50X40 mm

Cikkszám: 450010 50X40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 16,15 € /(db)
  • 43,90 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
485 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: DIN 875/00
  • Alapanyag: Nemesacél, INOX
  • Minden alkatrész: edzett
  • Csomagolás: Stabil doboz

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 875/00
Derékszögűség 0,003 mm
Hosszú szár hossza 50 mm
Rövid szár hossza 40 mm
Szárkeresztmetszet 13×4 mm
Alapanyag Nemesacél, INOX
Minden alkatrész edzett
Csomagolás Stabil doboz
Termék fajtája Élderékszög

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 450010 50X40
EAN / GTIN 4045197443939

Leírás

Kivitel:

Maximális pontosság. Két ék alakú mérőél a hosszú száron.
Edzett és feszültségmentes. Köszörült és leppelt mérőfelületek, köszörült lapos oldalak.

Felhasználás:

Fényrés-méréses vizsgálatokhoz.