Furatmikrométer nagy méréstartományokhoz 100-900 mm

Cikkszám: 427900 100-900
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 124,00 € /(db)
  • 189,50 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Mérődob osztás: 1/50
  • Csomagolás: Stabil doboz

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány Gyári szabvány
Méréstartomány 100 mm - 900 mm
Leolvasás 0,01 mm
Mérődob osztás 1/50 mm
Orsó ⌀ 7,5 mm
Mérődob ⌀ 17,5 mm
Hosszabbító 25; 50; 100; 200; 400 mm
Méréstechnika analóg
Csomagolás Stabil doboz
Termék fajtája 2 pontos furatmikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 427900 100-900
EAN / GTIN 4059192005894
Gyártó száma 4168023

Leírás

Kivitel:

Könnyű, kihajlásmentes csőkonstrukció. Edzett és köszörült mérőorsó. Edzett és félgömbölyűre köszörült mérőfelületek. Az egyik mérőfelület utánállítható. Mattkrómozott mérőcsőrök, kezelőelemek és leolvasó részek. Segédeszköz nélkül azonnal használatra kész.

Pontosság:

(4 + L/100) µm.

Tartalom:

Mikrométer, hosszabbító 427950 sz.

Opcionális tartozék:

Hosszabbító 427950 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek