Hosszabbító furatmikrométerekhez 800 mm

Cikkszám: 427950 800
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

22 mm
Hossz 800 mm
Termék fajtája Extensionrod

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 427950 800
EAN / GTIN 4059192005764
Gyártó száma 4167035

Leírás

Kivitel:

A hosszabbítók hengeres mérőhasábokból állnak, amelyeket rugózottan helyeztek el a mattkrómozott külső hüvelyekben. Az érintkező felületek azonos mérőerővel fekszenek fel egymásra.

Felhasználás:

A méréstartomány kibővítéséhez max. 2500 mm-re.

Alkalmazható:

Furatmikrométer 427900 sz.
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
    Hossz (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz