{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
Méréstartomány | 0 mm - 100 mm | |
Interfész | USB csatlakozó; Digimatic interfész | |
IP védettségi osztály | IP 65 | |
Méréstechnika | digitális | |
Mikrométerek száma | 4 | |
Beállító etalonok száma | 3 | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Energiaellátás | Elemes | |
Termék fajtája | Kengyeles mikrométer |
Cikkszám | 421555 0-100 | |
EAN / GTIN | 4946368673219 | |
Gyártó száma | 293-963-30 |