Füldugó, zajszinttől függő Peltor™ EEP

Cikkszám: 097797 EEP
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Peltor™
Energiaellátás Akkus
Szabvány EN 352-2; EN 352-7
SNR érték (szigetelő érték) 32 dB(A); 36 dB(A)
Üzemidő 16 óra
Termék fajtája Fülvédő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 097797 EEP
EAN / GTIN 511312774270
Gyártó száma EEP-100 EU

Leírás

Kivitel:

A 3M™ Peltor™ EEP-100 elektronikus füldugók a zajszinttől függő funkcióval rendelkeznek és a külső zajok dinamikus szabályozását biztosítják. Ezen felül lehetőség van a halk zajok (pl. hangok) erősítésére és a hirtelen előforduló, halláskárosító zaj csillapítására. Így a hallás védve van, miközben ezzel egyidejűleg lehetővé válik a helyzetek tudatosabb kezelése és a jobb kommunikáció a zajterhelésnek kitett környezetben. A viselője a füldugót egy gombbal magától értetődően kezelheti és az elején az alap hangerőt egyedileg beállíthatja. A füldugók USB csatlakozón keresztül tölthetőek az állomásról. A kisméretű, könnyű kialakítás növeli a kényelmet és így javítja a felhasználó viselési hajlandóságát.
SNR = 32 dB (H = 31 dB, M = 30 dB, L = 29 dB) 3M™ UltraFit™ füldugókkal. SNR = 36 dB (H = 35 dB, M = 34 dB, L = 32 dB) PELTOR™ Triple C füldugókkal.

Felhasználás:

Igényes környezetben folytatott kommunikációhoz erős és váltakozó zajterheléssel.

Szabvány:

EN 352-2; EN 352-7

Tartalom:

2 x zajszinttől függő füldugó, 1 x töltőállomás, 1 x USB kábel, 1 pár UltraFit™ Small füldugó, 1 pár UltraFit™ Medium füldugó, 1 pár UltraFit™ Large füldugó, 1 pár Triple C füldugó.