Egylencsés védőszemüveg CLEAR

Cikkszám: 096848 CLEAR
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 249 darabszám azonnal szállítható
  • UV védelem: Standard
  • Keret tulajdonságai: Párnázott szár
  • Lencse anyaga: Polikarbonát

Termékadatok

Technikai adatok

Keret jelölése CE HO EN 166 F
Lencse jelölése 2C-1,2 HO 1 F
UV védelem Standard
Keret tulajdonságai Párnázott szár
Lencse anyaga Polikarbonát
Termék fajtája Védőszemüveg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 096848 CLEAR
EAN / GTIN 4045197871992

Leírás

Kivitel:

2 komponenses védőszemüveg divatos megjelenéssel. A nagyméretű panoráma lencse korlátozás nélküli látást és jó védelmet biztosít. Széles fejformákhoz is megfelelő.
A lencse bevonata karcolásoknak enyhén ellenáll, ennek ellenére nem éri el az EN166 (K jelölés) szerinti karcállóságot.

Szabvány:

EN 166; EN 170

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek