Kesztyű pár HyFlex® 11-920 9

Cikkszám: 094385 9
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Pár -től/tól
    7,24 € / Pár
  • 12 Pár -től/tól
    6,03 € / Pár
érdeklődés szerint
Raktáron
1 458 darabszám azonnal szállítható
  • Kesztyű tulajdonságai: Szilikonmentes; latexmentes
  • Kötéstechnológia: 15G

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HyFlex®
Tartalom 12
Kesztyű tulajdonságai Szilikonmentes; latexmentes
Illeszkedés nagyon jó
EN 388 3131A
Hordozóanyag Nylon
Bevonat Nitril
Bevonat változat Tenyérfelület
Felhasználási tartomány Univerzális
Hossz 246 mm
Festék kék
Bevonat anyaga Nitril
Kesztyűméret 9
Súly 25 g
Kötéstechnológia 15G
Szilikonmentes nem
Felhasználás többször használatos
DMF mentes nem
Tapintási érzet
Nedves fogás
Olajos fogás nagyon jó
Hővédelem nem alkalmas
Szellőzés
Védelmi kategória II. kategória
Kesztyű típus Univerzális kesztyűk
Anyag Nitril
Termék fajtája Univerzális kesztyűk

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 094385 9
EAN / GTIN 10076490489394
Gyártó száma 11-920 9

Leírás

Kivitel:

HyFlex® 11-920. Ansell Grip Technology™: A nitril bevonaton lévő mikroszkopikus méretű csatornák elvezetik az olajat az érintkező felületről és biztos fogást tesznek lehetővé. Különösen alkalmas fémgyártáshoz, általános gyár- és gépkarbantartáshoz.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420
Antisztatikus EN 1149 szerint.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "HyFlex®" Összes megtekintése