Ipari széles partvis Minőségi keverék 400 mm

Cikkszám: 087510 400
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
799 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Test szélessége 400 mm
Test anyaga Nyeregfa
kaparólemezzel nem
Nyélrendszer Nyélfurat
Hozzávaló nyél ⌀ 24 mm
Felszereltség Műszőr keverék
Felhasználási terület – Padló sima padlókhoz
Felhasználási terület – Szennyeződés finom szennyeződésekhez
Termék fajtája Seprű

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 087510 400
EAN / GTIN 4250560509697
Gyártó száma 236300

Leírás

Kivitel:

Seprűfej 24 mm ⌀-jű nyél furattal. Sima padlókhoz és finom szennyeződésekhez.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek