Nyomáspermetező VS1

Cikkszám: 083512 VS1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
636 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Űrtartalom 1,5 l
Maximális üzemi nyomás 3 bar
Tömítés anyaga Viton
Szórófej anyaga PA
Termék fajtája Szórópalack

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 083512 VS1
EAN / GTIN 4062406130237

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű műanyag tartály. Kézre álló gombamarkolat a nyomás létrehozásához. Az fúvóka ködszórástól pontszórásig állítható.
GARANT nyomáspermetező látható skálával és stabil talppal. Egyszerűen összerendelhető az azonos színű szórófejes kupaknak és tartálynak köszönhetően.
Szórófejes kupak és a folyadéktartály fekete színben.

Felhasználás:

Ellenáll a általános oldószer tartalmú folyadékoknak, szénhidrogéneknek (féktisztító), ásványi olajoknak és zsíroknak.