LED-es zseblámpa, fekete elemekkel 94

Cikkszám: 081533 94
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
4 811 darabszám azonnal szállítható
  • IP védettségi osztály: IP 54
  • Zseblámpa funkció: Fókusz

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

IP védettségi osztály IP 54
Zseblámpa funkció Fókusz
ATEX zóna Nincs
Fényáram 35 lm
Világítási idő 7 óra
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 1
Elem típusa Micro, AAA
Teljes hossz 94 mm
Termék fajtája Zseblámpa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 081533 94
EAN / GTIN 4062406256500

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű, hosszú élettartamú és robusztus LED-es zseblámpa eloxált alumíniumból. Legújabb LED technológia kitűnő fényteljesítménnyel.
  • Elgurulás elleni védelem.
  • Gumival bevont nyomógomb.

Fókuszálható lámpafejjel.
  • Kicsi és kézre álló, mégis nagy fényerejű.
  • Praktikus kulcskarikával.

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz