Hőlégfúvó pisztoly 351403

Cikkszám: 078321 351403
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
191 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése HG 2120E
Teljesítményfelvétel 2 200 W
Energiaellátás Vezetékes
Levegő hőmérséklet 80 °C - 630 °C
Levegő térfogatáram, 1 fokozat 150 l/min
Levegő térfogatáram, 2 fokozat 300 l/min
Levegő térfogatáram, 3 fokozat 500 l/min
Súly 850 g
Termék fajtája Heissluftbläser

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 078321 351403
EAN / GTIN 4007841351403
Gyártó száma 6010013

Leírás

Kivitel:

Elektronikus szabályozású HG 2120 E hőlégfúvó pisztoly, 3 fokozatban kiválasztható légmennyiség 150 – 500 l/perc között.
A hőmérséklet 80 – 630 °C között fokozatmentesen beállítható

Felhasználás:

Műanyagok hegesztéséhez és újraformálásához, zsugorításhoz, festék eltávolításához, forrasztáshoz, szárításhoz, felolvasztáshoz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz