Hőlégfúvó pisztoly 008338

Cikkszám: 078321 008338
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése HG 2620E
Teljesítményfelvétel 2 300 W
Energiaellátás Vezetékes
Levegő hőmérséklet 50 °C - 700 °C
Levegő térfogatáram 150 l/min - 500 l/min
Súly 840 g
Termék fajtája Heissluftbläser

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 078321 008338
EAN / GTIN 4007841008338
Gyártó száma 008338

Leírás

Kivitel:

Elektronikus szabályozású hőlégfúvó pisztoly fokozatmentes légmennyiség szabályozással.
Kiváló minőségű HG 2620 E egyenes hőlégfúvó professzionális felhasználáshoz.
  • Egyszerűen cserélhető csatlakozó kábel.
  • Cserélhető kerámia-fűtőelem kb. 800 órás élettartammal.
  • Max. légnyomás 4000 Pa.
  • 50 – 700 °C közötti hőmérséklet beállítás Joystick-kal.
  • 150 – 500 l/perc közötti légmennyiség szabályozás.
  • Ismételt bekapcsolás elleni védelem.
  • Hűtő fokozat.
  • LCD kijelző és maradványhő visszajelzés.

Felhasználás:

Műanyagok hegesztéséhez és újraformálásához, zsugorításhoz, festék eltávolításához, forrasztáshoz, szárításhoz, felolvasztáshoz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz