Dekopírfűrész GST150BCE

Cikkszám: 078200 GST150BCE
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
37 darabszám azonnal szállítható
  • Csomagolás: Transportkoffer

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Transportkoffer
Gyártó jelölése GST150BCE
Energiaellátás Vezetékes
Teljesítményfelvétel 780 W
Löketszám 500 min-1 - 3 100 min-1
Maximális fűrészelési vastagság acélban 10 mm
Maximális fűrészelési vastagság fában 150 mm
Gérszög beállítás igen
Ingalöket 4-szeres
Súly 2,7 kg
Max. vibráció EN szerint 7,0 m/s2
Felépítés Kengyel alakja
Különlegesség Robusztus
Megfelelő dekopírfűrészlapok 588400 − 588551
Szerszám nélküli szerszámcsere igen, SDS rendszer
Termék fajtája Fűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 078200 GST150BCE
EAN / GTIN 3165140463560
Gyártó száma 0601513000

Leírás

Kivitel:

Bosch dekopírfűrész egyszerű és szerszám nélküli fűrészlap cserével a Bosch SDS rendszernek köszönhetően.
Íves alakú dekopírfűrész.
  • Nagy teljesítménytartalék kemény és vastag gerendákban is a nagy teljesítményű és túlterhelhető 780 Watt motornak köszönhetően.
  • Extrém robusztus és hajlításnak ellenálló talp a legkeményebb igénybevételhez.

Tartalom:

1× fűrészlap, takarólap, csúszótalp, elszívó adapter, szívófej, szállítókoffer.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek