Sarokacsavarozó adapter SHW

Cikkszám: 073920 SHW
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
47 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Típus SHW
Maximális nyomaték 225 Nm
Termék fajtája Csavarhúzó adapter

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 073920 SHW
EAN / GTIN 4058546289027
Gyártó száma 4932471274

Leírás

Kivitel:

A kereskedelemben kapható összes csavarozóhoz és fúrógéphez megfelelő. Kiváló minőségű acél hajtómű. A sarokméret 30 mm. A forgatónyomaték-átvitelt lehetővé tevő tartókarimás csapágypersely 360°-kal fokozatmentesen elforgatható. A befogó mágnesezett, 1/4 col hatszög bitnek felel meg.
Sarokcsavarozó/ fúró adapter az ideális megoldás minden csavarozási feladathoz szűk és nehezen hozzáférhető helyeken.

Tartalom:

Sarokcsavarozó adapter 10×25 mm SHOCKWAVE™ csavarozó bitek.