Li-Ion akku B18 V

Cikkszám: 073853 B18
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
154 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése GBA 18V 4.0Ah
A tartalmazott akkumulátorok száma 1
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 4 Ah
Akkumulátor-feszültség 18 V
Alkalmazható Bosch 18 V
Súly / akku 600 g
Termék fajtája akku

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 073853 B18
EAN / GTIN 3165140730464
Gyártó száma 1600Z00038

Leírás

Kivitel:

Kompakt, nagy teljesítményű Li-Ion akkuk.
  • Nincs memória hatás.
  • Nincs teljesítmény csökkenés.
  • Csekély töltésveszteség.
  • Gyorsan töltődő akkumulátorok.
  • 0 °C alatti hőmérsékletek esetén is C nagyon teljesítőképes.
Bosch CoolPack − Optimális cellavédelem a túl erős felmelegedés ellen a speciális, hőelvezető alsó házrésznek köszönhetően.