Feuille nylon 220

Réf.: GG5015 220
Fixer le prix 80 Unité (0,99 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
38 article(s) en stock
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Comparaison grain 240 - 280
Degré de finesse moyen
Structure du nylon 220
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
Largeur 152 mm
Longueur 229 mm
Contenu 80
Exécution A Fine
Couleur vert
Nombre de tampons 80
Type de produit Feuille nylon

Numéros d’identification et classifications

Référence article GG5015 220
EAN / GTIN 4045197574770

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Pierre
 
Peinture
 
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Nylon synthétique avec grains abrasifs insérés dans un liant à base de résine synthétique. Sans éléments susceptibles de se corroder, utilisation à sec et dans des conditions humides (comme 556015; 556110; 556115).
comme 556015.

Avantage(s):

  • S’adapte à la forme de la pièce.
  • La structure ouverte empêche l’encrassement et réduit l’échauffement.
  • Finition uniforme reproductible.
  • Utilisation à sec et dans des conditions humides.
  • Sans éléments susceptibles de se corroder.

Utilisation:

Avec bloc 556020 ou utilisable sur ponceuses vibrantes.
Moyen / moyen fin: utilisation universelle pour éliminer les pellicules oxydées, les salissures légères, les décolorations; pour le ponçage de surfaces dégrossies ou brossées ou le dégraissage et le nettoyage avant la mise en peinture.

Contenu:

80 tampons / paquet.

Remarque(s):

Vente uniquement sous forme de jeu en paquet, pas de vente à l'unité! Informations de commande: 1 jeu = 1 paquet.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript