Ruban adhésif de masquage papier crêpé spécifique Scotch® 202B, Chamois, 30 mm x 50 m

Réf.: 7000088544
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 32 Pièces
  • Etapes de la commande : 32 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000088544
EAN / GTIN 05010027819566
Réf. fabricant 7000088544
Article hors catalogue L01310 840

Description

Exécution:

Couleur du produit: Brun
Résistant au ponçage à l'eau
Longueur totale: 50 m
Largeur totale: 30 mm
Résistance thermique à court terme jusqu'à 120°C (30 min.)

Description:

Adhésif simple face masquage peinture, excellente résistance solvants

Caractéristique(s):

Souple
Résistant au ponçage humide
Bonne aptitude à l'enlèvement, même sur des surfaces critiques comme les joints EPDM
Convient aux surfaces de forme sphérique grâce à sa grande extensibilité
Résistance thermique de courte durée jusqu'à 120°C (30 min.)

Remarque(s):

Couvrir lors de la peinture et du vernissage
Ne convient pas pour une utilisation en extérieur