3M™ Flasque Euro , Ø 25 mm x 6 mm x 13 mm

Réf.: 7000060325
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Blocs à poncer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000060325
EAN / GTIN 04046719464876
Réf. fabricant 7000060325
Article hors catalogue L51710 526

Description

Exécution:

Can be used with a variety of wheels with a 25.4 mm centre hole
Use with inline sanders, benchtop, backstand, bench machines, grinders and die grinders
Available in a range of sizes: 0.75″, 0.5″,‎ 0.87″, 0.62″

Description:

La bride 3M™ s'adapte sur une meule dotée d'un orifice central de 25,4 mm pour un montage sur un outil doté d'un axe d'une taille inférieure à 25,4 mm. Le diamètre interne de l'adaptateur doit correspondre au diamètre de l'axe de l'outil. Notre adaptateur est constitué d'une feuille de métal estampée et pliée.

Caractéristique(s):

Peut être utilisé avec toute une gamme de roues dotées d'un orifice central de 25,4 mm
À utiliser avec des ponceuses en ligne, des machines de meulage, convoyeurs, machines à bandes limes.
Disponible dans toute une gamme de dimensions : 12,7 mm, 15,75 mm, 19,05 mm, 22,23 mm

Remarque(s):

À utiliser dans les applications de marine et de travail des métaux
Adapté aux moteurs à turbine,‎ implants métalliques,‎ fixations de plomberie,‎ placage et polissage
Fonctionne avec‎ la serrurerie de bâtiments,‎ les instruments médicaux et la fabrication de métal