Brosse boisseau miniature fil INOX 0,10 mm 18 mm

Réf.: 574922 18

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    5,90 € / Unité
  • De 10 Unité
    4,92 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
286 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Utilisation type Nettoyage, ébavurage
⌀ brosse D1 18 mm
⌀ queue Ds 3 mm
Longueur de garnissage H1 6 mm
Vitesse de rotation max. 15 000 min-1
Type de produit Brosse boisseau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 574922 18
EAN / GTIN 4017359289198
Réf. fabricant 430323

Description

Exécution:

⌀ queue 3 mm.

Utilisation:

Pour les pièces de précision, les surfaces de petite taille et les endroits difficiles d'accès.