Brosse de coupe Fil d'acier 0,30 mm 40 mm

Réf.: 574750 40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
782 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ brosse D1 40 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Epaisseur des soies 0,3 mm
Longueur de garnissage H1 20 mm
Vitesse de rotation max. 10 500 min-1
Type de produit Brosse pinceau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 574750 40
EAN / GTIN 4017359028056
Réf. fabricant 434162

Description

Exécution:

Brosses de surface avec ⌀ tige 6 mm.

Utilisation:

Sur meuleuses droites, arbres flexibles ou machines fixes. Pour le nettoyage et l'ébavurage de petites et moyennes surfaces.