Brosse circulaire 1 rangée Fil d’acier 0,30 mm 100X12 mm

Réf.: 570305 100X12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
555 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau garnissage Fil d'acier
⌀ brosse D1 100 mm
⌀ alésage d1 12 mm
⌀ alésage agrandissable jusqu'à 20 mm
Epaisseur des soies 0,3 mm
Longueur de garnissage H1 21 mm
Vitesse de rotation max. 8 000 min-1
Type de produit Brosse circulaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 570305 100X12
EAN / GTIN 4067263906520

Description

Exécution:

Brosses à une seule rangée avec matériau de garnissage ondulé.

Utilisation:

Pour le dépolissage, le nettoyage, le dérouillage, le décalaminage, etc. Les brosses à une seule rangée peuvent être montées sur des cylindres de largeur variable en les joignant bout à bout. Pour utilisation individuelle sur rectifieuses.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript