Disque abrasif auto-agrippant papier (A) 6 + 1 perforations 240

Réf.: 567775 240

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    0,73 € / Unité
  • De 50 Unité
    0,61 € / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
4 758 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Vitesse de rotation maximale: 40

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation de l'abrasif A
Grain 240
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
⌀ disque 150 mm
Nombre de trous d'aspiration 7
Machine motrice Ponceuse excentrique
Vitesse de rotation maximale 40 m/s
Type de produit Disque abrasif auto-agrippant

Numéros d’identification et classifications

Référence article 567775 240
EAN / GTIN 4002748778216
Réf. fabricant 177821

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Peinture
 
Uni
 
à sec
 

Description

Exécution:

Papier abrasif Starcke 540 FK (papier F, grain 40 à 180) ou Starcke 544 C3K (grain 240 − 800, revêtu de stéarate) avec haute résistance et densité élevée.
Capacité d’abrasion élevée grâce au grain corindon spécial (A).
Le dos du disque est auto-agrippant pour un changement de disque rapide.
Avec 6 perforations pour meuleuses excentrées Atlas Copco RO150 (réf. 073700-150), également pour Bosch, Metabo, etc.

Utilisation:

Utilisation universelle pour le polissage de métaux, métaux non ferreux, peinture, vernis, bois, plastique.
Sur ponceuses excentriques avec plateau-support adhésif, p. ex. 567885 / 567990. Vitesse de rotation maximale: 40 m/s.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Grain Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier