Disques Compact en Nylon 100

Réf.: 567006 100

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    37,08 € / Unité
  • De 5 Unité
    30,90 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
62 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Forme: Plate
  • ⌀ alésage: 22,23
  • Optimisé pour le matériau: INOX; Acier

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Corindon normal (A)
Abréviation de l'abrasif A
Comparaison grain 100
Degré de finesse grossier
Degré de dureté Dur
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
Forme Plate
⌀ alésage 22,23 mm
Exécution 8 A crs
Optimisé pour le matériau INOX; Acier
Vitesse de rotation maximale 60 m/s
Type de produit Disque compact

Numéros d’identification et classifications

Référence article 567006 100
EAN / GTIN 4067263723707

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
Plastique, PRFV
 
Peinture
 
Uni
 
à sec
 

Description

Exécution:

Non-tissé comprimé avec grain abrasif lié à la résine permettant l’enlèvement de matière et la finition en une seule opération.
Exécution dure à grain grossier, grande résistance des arêtes.

Utilisation:

Pour le travail des surfaces et des arêtes sur des meuleuses d’angle (vitesse de rotation recommandée: 6000 min-1).