Porte-outil pour disque abrasif autocollant PSA-H Ø 30 mm, tige Ø 3 mm

Réf.: 4007220026960
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
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
Type de produit Plateaux-supports

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220026960
EAN / GTIN 4007220026960
Réf. fabricant 42160005
Article hors catalogue L51050 754

Description

Exécution:

  • Aucune indication

Description:

Plateaux-supports flexibles pour pastilles abrasives autocollantes. Le plateau-support a été spécialement conçu pour la fabrication d'outils et de moules.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: PSA-H
  • Tr/min, max.: 12700 RPM
  • Exécution: Aucune indication
  • Largeur métrique: 0 mm
  • Ø extérieur, métrique: 25 mm
  • Ø de la tige, métrique: 3 mm
  • Longueur, tige: 35 mm

Avantage(s):

  • Maintien de la rondelle sur le plateau-support assuré grâce à un adhésif de qualité.
  • Changement d'outil simple et rapide.
  • Adaptation optimale au contour grâce à une flexibilité élevée.

Utilisation:

Recommandations d'utilisation: Pour l'usinage de rayons étroits, choisir un plateau-support d'une taille inférieure à celle de la pastille abrasive, de sorte que les bords extérieurs de la pastille puissent s'adapter au rayon.
Types d'entraînement : entraînement par arbre flexible ; meuleuse droite

Adapté(s) pour:

Choisir le support de la feuille abrasive une taille plus petite que la feuille abrasive lors de l'usinage de rayons étroits, afin que les bords extérieurs de la feuille abrasive puissent s'adapter au contour du rayon.

Remarque(s):

  • La vitesse circonférentielle maximale autorisée est de 20 m/s.