Rough grinding wheel X-LOCK 2IN1 125x7x22,23 mm cranked A30Q steel/inox

Réf.: 34428041
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série X-LOCK System
Type de produit Disque d’ébarbage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 34428041
EAN / GTIN 9003173017654
Réf. fabricant 34428041
Article hors catalogue L50140 1826

Description

Description:

Les systèmes de serrage traditionnels sont sujets à des problèmes tels que l'usure des flasques de serrage qui, dans le pire des cas, peuvent rester coincés et entraîner de graves blessures. C'est pourquoi Tyrolit est l'un des premiers fabricants d'abrasifs à intégrer le nouveau système de fixation de Bosch - X-LOCK - pour un large assortiment de disques à tronçonner, de disques à ébarber et de disques à lamelles. Le changement de meule en un clin d'œil et un montage sûr deviennent ainsi la norme pour les tâches de rectification quotidiennes. Le disque à ébarber X-LOCK de Tyrolit vous offre les avantages connus du système de serrage innovant de Bosch, combinés à une agressivité maximale, une longévité et une technologie ″Comfort-Start″ agréable.

Caractéristique(s):

  • Form: 27 MEULE A MOYEU DEP.
  • Spécification : A30Q-BFP
  • Dimension (D x U x H): 125 x 7 x 22,23 mm
  • Diamètre: 125 mm
  • Epaisseur: 7 mm
  • Alésage: 22.23 mm
  • Granulométrie: 30
  • Vs /max: 72 m/s
  • Aptitude des matériaux: Acier inoxydable;Acier
  • Outillage pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Nouveau système de serrage X-LOCK pour un changement de meule ultrarapide
  • Montage sûr grâce au clic perceptible lors du montage
  • Agressivité et longévité optimales
  • Comfort Start garantit un démarrage agréable lors du meulage et accroît le confort de travail

Utilisation:

  • Pour des applications exigeantes sur différentes qualités d'acier et d'acier inoxydable avec les nouvelles meuleuses d’angle Bosch

Matière(s):

a volé
acier inoxydable

Adapté(s) pour:

Pour des applications exigeantes sur différentes qualités d'acier et d'acier inoxydable avec les nouvelles meuleuses d’angle Bosch