Fraise à chanfreiner de précision 90° 25 mm

Réf.: 150378 25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
524 article(s) en stock
  • Angle de pointe de la fraise à chanfreiner: 90
  • Type d'outils: HSS E
  • Nombre de dents Z: 3
  • Norme: DIN 335 C
  • Queue: Queue cylindrique avec h9

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ ext. 25 mm
Revêtement non revêtu
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner 90 degré
Type d'outils HSS E
Nombre de dents Z 3
Norme DIN 335 C
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
⌀ fraise min., pour alésages à partir de 3,8 mm
Longueur totale L 67 mm
⌀ queue Ds 10 mm
Pour vis à tête fraisée DIN 7991 M12
Avance f dans l'INOX < 900 N/mm2 0,18 mm/tr
Tolérance de queue h9
Bague de couleur Bleu
⌀ pré-perçage 3,8 mm
Type de produit Fraises étagées et à chanfreiner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 150378 25
EAN / GTIN 4045197086419

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
70
Alu (à copeaux courts)
N
33
Alu > 10% Si
N
25
Acier < 500 N/mm²
P
28
Acier < 750 N/mm²
P
27
Acier < 900 N/mm²
P
27
Acier < 1100 N/mm²
P
8
Acier < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
7
INOX > 900 N/mm²
M
7
Ti > 850 N/mm²
S
7
Fonte GG(G)
K
12
CuZn
N
65
av. arrosage min.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Toutes les fraises ont 3 dents, à dépouille radiale.
Les goujures sont rectifiées dans la masse.
Fraise à chanfreiner de précision, fabriquée selon des tolérances plus strictes que celles prescrites par la norme DIN335-C.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ ext. Dc (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier