Fleece rolls 100x10 M C ULTRA FINE PREMIUM universal

Réf.: 120676
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Rouleau nylon

Numéros d’identification et classifications

Référence article 120676
EAN / GTIN 9003171206760
Réf. fabricant 120676
Article hors catalogue L50140 1740

Description

Description:

Les rouleaux de non-tissé PREMIUM de Tyrolit séduisent par leur durée de vie la plus longue possible grâce à leur imprégnation, ce qui permet au grain abrasif de se trouver également à l'intérieur du non-tissé. Que vous souhaitiez nettoyer des cordons de soudure, éliminer la rouille, traiter la laque ou polir des surfaces, nous proposons le produit adapté à chaque application. De plus, en tant qu'opérateur, vous profitez de la parfaite adaptabilité du non-tissé à la surface.

Caractéristique(s):

  • Form: VLIES Roll
  • Spécification : C ULTRA FIN
  • Dimension (T x H): 100 x 10 mm
  • Epaisseur: 100 mm
  • Alésage: 10 mm
  • Granulométrie: 70
  • Aptitude des matériaux: Acier;Acier inoxydable;Bois;Plastiques/PVC;Fonte;Aluminium
  • Outillage pour: Ponçage manuel

Avantage(s):

  • Longévité maximale grâce à une imprégnation à 100 % : le grain se trouve ainsi également à l'intérieur de la toile à poncer
  • Différentes spécifications permettent le nettoyage des cordons de soudure jusqu'au polissage de surfaces
  • Très flexible : la structure s'adapte parfaitement à toutes les surfaces

Utilisation:

  • Pour le ponçage et la finition de surfaces à l'aide d'une ponceuse orbitale ou par un meulage portatif

Matière(s):

Utilisation universelle

Adapté(s) pour:

Pour le ponçage et la finition de surfaces à l'aide d'une ponceuse orbitale ou par un meulage portatif

Recommandation(s):

  • A GROS / A MOYEN pour le nettoyage de cordons de soudure, l'élimination de la rouille et des revêtements ainsi que pour de petits travaux d'ébarbage
  • A FIN pour l'usinage de laque et de peinture, pour le nettoyage de pièces de machines et pour la finition
  • A TRÈS FIN / A ULTRA FIN pour la finition.
  • A GP – VERT pour un nettoyage et une finition rapides.