• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Desbarbador de orificios mini ROTO-DRIVE (3,2 mm)

Número de artículo: 839943
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
135 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 109 mm
Versión mango Revestimiento de plástico fácil de agarrar
Compartimento para cuchillas de recambio no
Cuchilla apoyada de forma giratoria
Tipo de producto Desbarbador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 839943
EAN / GTIN 7290005394737
Número del fabricante FT12001

Descripción

Ejecución:

Cubierta de aluminio con revestimiento de plástico fácil de agarrar. Hoja no recambiable.
Hoja con alojamiento giratorio.

Aplicación:

Desbarbador mini y avellanador para agujeros pequeños de 0 - 3,0 mm.