• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Peladores de cables 8-13 mm

Número de artículo: 728050 8-13
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
614 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress Universal n. ° 12
Longitud total 124 mm
para ⌀ de cable 8 mm - 13 mm
Recubrimiento TiN
Tipo de producto Cuchillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 728050 8-13
EAN / GTIN 4011391301207
Número del fabricante 30120

Descripción

Ejecución:

Mango de plástico hueco, con cuchillas fijadas en la masa fundida. Para desaislar fácilmente en la caja. Cuchilla con filo revestido de titanio para una vida útil más larga.
Con cuchillas para corte redondo.