• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Destornillador de 6 caras, largo, con mango transversal 3 mm

Número de artículo: 627482 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
863 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Hexágono 3 mm
Longitud de cuchilla cortante 200 mm
Longitud total 219 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 627482 3
EAN / GTIN 4045197950796

Descripción

Ejecución:

Cómodo mango transversal de plástico varios componentes. Varilla de acero al cromovanadio, cromado
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
    Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra