• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Emisor de radio para la aplicación de Windows HCT STICK

Número de artículo: 498999 STICK
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
111 piezas en stock
  • Aplicación de radio: Aplicación HCT Windows
  • Interfaz: Interfaz Bluetooth

Detalles de producto

Datos técnicos

Aplicación de radio Aplicación HCT Windows
Serie HCT
Interfaz Interfaz Bluetooth
Tipo de producto Mochila

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 498999 STICK
EAN / GTIN 2050002063891

Descripción

Ejecución:

Radiorrecptor con solución de software para el ajuste de una gestión de fábrica con la que se pueden vincular diferentes herramientas HCT en un proceso de trabajo. Los datos recogidos se pueden poner a disposición del software CAQ en diferentes formatos (p. ej., en formato ASCII o en MUX50). El número de serie de la pieza de trabajo se enlaza directa y automáticamente con el valor de medición correspondiente. Conexión de 16 herramientas HCT en un PC a la vez.

Aplicación:

  • Gestión centralizada de casos de prueba y herramientas HCT.
  • Creación de planes de pruebas.
  • Orientación de los trabajadores (también se pueden crear, realizar y documentar pasos manuales).
  • Conexión de varias categorías de equipos de medición (medición de distancia, par de giro, etc.).
  • Transferencia de valores a través de varias interfaces (MUX50, DMX16, Open Protocol).
  • Documentación de los ensayos, mediciones y pasos de trabajo realizados en los formatos .csv o .dfq con información detallada (por ejemplo, número de serie del elemento de ensayo, número de serie de la herramienta HCT, etc.).
  • Conexión de hasta 16 unidades HCT.

Idóneo para:

Volumen de suministro:

Dongle Bluetooth USB.

Nota:

GARANT n.° 412781 y 434336 a partir de la versión R 5 del firmware del medio de medición.

Descargas y documentos

De la misma serie "HCT" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript