• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Broca de MDI GARANT Master Steel SPEED mango cilíndrico DIN 6535 HA 12 mm

Número de artículo: 122425 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
21 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Ejecución: 4×D
  • Ángulo de punta: 135
  • Mango: DIN 6535 HA con h6
  • Refrigeración interior: sí, con 25 bar

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master Steel
⌀ nominal DC 12 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma DIN 6537 K
Ejecución 4×D
Tolerancia ⌀ nominal h7
Número de filos Z 2
Ángulo de punta 135 grados
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 37 mm
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior sí, con 25 bar
Estrategia de arranque de virutas HPC
Semiestándar
Longitud de la ranura de viruta Lc 55 mm
Longitud total L 102 mm
⌀ de mango Ds 12 mm
Tolerancia de mango h6
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 0,28 mm/rev.
anillo de color verde
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 122425 12
EAN / GTIN 4045197786036

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
220
Acero < 750 N/mm²
P
200
Acero < 900 N/mm²
P
180
Acero < 1100 N/mm²
P
170
Acero < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
75
GG
K
160
GGG
K
130
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 

Descripción

Ejecución:

Desarrollado para el uso con velocidades de corte muy elevadas. Extraordinariamente adecuado para máquinas con consumo de potencia reducido y números de revoluciones elevados.
  • Reducción notable de las fuerzas de corte gracias a una geometría especial del filo.
  • Recubrimiento para una resistencia inmejorable al desgaste también en el caso de temperaturas de proceso elevadas.
  • Ranuras receptoras de viruta pulida para una buena evacuación de viruta.
:
Un labio transversal delgado y la disposición especial de las 4 fajas guía proporcionan una elevada precisión de posicionamiento y de alineación. Microgeometría optimizada para una durabilidad y un rendimiento mayores.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
Las versiones HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
Forma HB: indicar con n.º 122426.
Forma HE: pedir con n.º 122425 + 129100HE.

Descargas y documentos

De la misma serie "Master Steel" Ver todos
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
    ⌀ DC h7 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra