• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Soporte magnético 925

Número de artículo: 085956 925
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
36 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 925
Fuerza de sujeción nominal máxima 1.000 N
Altura 140 mm
Longitud 108 mm
Anchura 108 mm
Material núcleo del imán AlNiCo
Peso 5,7 kg
Tipo de producto Soporte magnético

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 085956 925
EAN / GTIN 2050000965470
Número del fabricante E925

Descripción

Ejecución:

Fuerza magnética regulable sin escalonamiento. El soporte tiene 6 superficies magnéticas:
3 planas y 3 en forma de V que están ajustadas a un ángulo de 120°.

Aplicación:

Para el apoyo rígido y con fuerte adhesión de componentes planos y redondos (⌀ del tubo hasta 76 mm) en distintas posiciones angulares.