• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Linterna LED, negra con pilas 94

Número de artículo: 081533 94
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
4.979 piezas en stock
  • Clase de protección IP: IP 54
  • Función de linterna: Fokus

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección IP IP 54
Función de linterna Fokus
Zona ATEX ninguno
Corriente de alumbrado 35 lm
Duración ilumin. 7 h
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
Tipo de pila Micro, AAA
Longitud total 94 mm
Tipo de producto Lampara de LED mano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 081533 94
EAN / GTIN 4062406256500

Descripción

Ejecución:

Linterna LED de aluminio anodizado, de alta calidad, duradera y resistente. Tecnología LED de vanguardia con rendimiento lumínico excelente.
  • Protección contra rodadura.
  • Pulsador recubierto de caucho.

Con cabezal enfocable.
  • Pequeño y manejable, pero muy luminoso.
  • Con práctico llavero.

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos
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
    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra