• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Lámpara frontal LED con batería H5-CORE

Número de artículo: 081390 H5-CORE
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
266 piezas en stock
  • Clase de protección IP: IP 67

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress H5 Core
Clase de protección IP IP 67
Corriente de alumbrado 200 lm
Corriente de alumbrado nivel 2 15 lm
Corriente de alumbrado Boost 350 lm
Duración ilumin. 2 h
Duración de la iluminación nivel 2 20 h
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 2
Tipo de pila Mignon, AA
⌀ del cabezal 32 mm
Peso 178 g
Tipo de producto Lámpara frontal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 081390 H5-CORE
EAN / GTIN 4058205020848
Número del fabricante 502193

Descripción

Ejecución:

Lámpara frontal LED de alta potencia para el uso profesional.
  • Cabezal girable y función de enfoque en continuo.
  • Funcionamiento intuitivo y atenuación continua.
  • Cinta para la cabeza intercambiable y lavable.
  • Ledlenser Connecting System como interfaz uniforme permite un acoplamiento sencillo con una amplia gama de accesorios.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios