• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Line Light Luminaria inspección con batería 465

Número de artículo: 081341 465
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
109 piezas en stock
  • Clase de protección IP: IP 65

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección IP IP 65
Zona ATEX ninguno
Ángulo de emisión 75 grados
Rendimiento lumínico 2,6 W
Corriente de alumbrado 150 lm - 600 lm
Duración ilumin. 1,5 h
Suministro de energía a batería
Bombilla Módulo LED
Temperatura de color 6.000 K
Cantidad de baterías contenidas 1
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 2,6 Ah
Tensión de batería 3,7 V
Longitud total 357 mm
⌀ del cabezal 25 mm
Peso 220 g
Tipo de producto Lámpara de inspección

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 081341 465
EAN / GTIN 5708997352441
Número del fabricante 03.5244

Descripción

Ejecución:

La luz de trabajo Line Light es de perfil acrílico extruido con lente incorporada (ángulo de emisión 75°) y, por lo tanto, extremadamente resistente y a prueba de golpes. Con linterna de bolsillo frontal adicional (150 lúmenes).
La lámpara se puede hacer girar y ajustar sin deslumbramiento en el soporte.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Luz de trabajo con batería, fuente de alimentación, sujeción por clip con imán y gancho de fijación.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios