• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Lijadora de banda GIS 790229

Número de artículo: 077612 790229
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress GIS 75
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Velocidad de giro máxima 3.000 min-1
Anchura de cinta 75 mm
Longitud de cinta 2.000 mm
Peso 74 kg
Tipo de producto Rectificadora de cinta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 077612 790229
EAN / GTIN 2050001676740
Número del fabricante 79022950443

Descripción

Ejecución:

Programa de lijadoras de banda GRIT GI para satisfacer las máximas exigencias de la industria: de construcción robusta, equipadas con motores extremadamente potentes.
  • Una elevada rentabilidad gracias a la mejor capacidad abrasiva.
  • Motor de gran potencia de 4 kW (400 V, 3 ~, 50 Hz).
  • Sistema de sujeción de cinta patentado,
  • seguridad elevada en el trabajo: el tope, la ranura de rectificado y la protección ocular se pueden ajustar por separado.

La solución ideal para todos aquellos que buscan exclusivamente una lijadora de banda sin posibilidades de ampliación. El tipo de construcción robusto, compacto y el manejo sencillo garantizan resultados de trabajo de primera clase. Altura de trabajo de fácil regulación, colector de virutas.

Volumen de suministro:

Incluye base de máquina, conector CEE (16 A),1 cinta abrasiva 2000 mm; grano 36.

Nota:

En cuanto a manguitos abrasivos, ver n.° 558310 y sig. y n.° 558453-56.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos