• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Aspirador en mojado / seco de batería M18VC/0 GAS1810L

Número de artículo: 070231 GAS1810L
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
114 piezas en stock
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Bosch 18 V
  • Caudal: 1.440

Detalles de producto

Datos técnicos

Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Bosch 18 V
Quality Dress GAS 1810L
Suministro de energía a batería
Cantidad de baterías contenidas 0
Tipo batería Ion de litio
Tensión de batería 18 V
Volumen de depósito 7,5 l
Longitud tubo flexible de aspiración 1,6 m
Caudal 1.440 l/min
Peso sin batería 6 kg
Tipo de producto Aspirador en seco y en húmedo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 070231 GAS1810L
EAN / GTIN 3165140995405
Número del fabricante 06019C6302

Descripción

Ejecución:

Aspirador de polvo con batería para aspiración móvil. Transporte fácil y manipulación cómoda gracias a correas por las que se puede colgar el aspirador de polvo.

Volumen de suministro:

Sin batería ni cargador.
  • 1 boquilla para suelos, número de Bosch: 2608000707
  • 1 boquilla para juntas, 250 mm, número de Bosch: 2608000661
  • 1 correa para el hombro, número de Bosch: 2608000706
  • 4 piezas de juego de rodillos, número de Bosch: 2608000705
  • 1 adaptador de herramienta eléctrica, número de Bosch: 2608000708
  • 1 tubo colector, número de Bosch: 2608000659
  • 1 filtro plisado plano, número de Bosch: 2608000663
  • 3tlg. Juego de tubos de aspiración, número de Bosch: 2608000660
  • 1 manguera, 1,6 m, número de Bosch: 2608000658

Nota:

Encontrará baterías de recambio y cargadores en los n.° 073851073866. Encontrará un sistema de arranque automático adecuado con el n.° 070237ff.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos